ユニセイキ
ユニセイキの 定盤・ゲージ・ケガキ
ユニセイキの スコヤ・水準器
ユニセイキの ストレートエッジ
平型ストレートエッヂ A級
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
89584084
品番
SEH-1500
参考基準価格(税別)
¥152,000
販売価格(税込)
¥109,978
販売価格(税別)
¥
99,980
バスケットに入れる
普通品の材質は鋼製で研磨仕上げを施しています。
平面度・真直度、平行度の検査測定用です。
2018年トラスコ掲載ページ
1 1330
仕様
研磨仕上げ
材質
特殊工具鋼
長さ(mm)
1500
幅(mm)
72
精度(μm)
25.0
質量(kg)
6
トラスコ品番
466-5066
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
2,100
/
税込
¥
2,310
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません