カジメイク
カジメイクの レインウェア・ヤッケ
カジメイクの レインウェア
カジメイクの 上下セット レインウェア
スリーレイヤースーツ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1着
色
イエロー
サイズ
M
注文コード
89584092
品番
7700-11-M
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
色・サイズ
など
16
種類から選べます
他の種類を見る
色
イエロー
サイズ
M
耐水圧(mm)
15000以上
トラスコ品番
434-4316
質量(g)
900
胸囲(cm)
76〜86
混率(%)
表地:ナイロン100(PUコーティング)東レエントラントG2使用、裏地:ナイロン100(裏トリコット)
身長(cm)
160〜170
ウエスト(cm)
72〜80