※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

プレス製自在金具付赤ゴム車

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 89584188 品番 RWJ150
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,850
販売価格(税別)
3,500

一般的なプレス製キャスターです。
赤ゴム車輪を使用しているため、床に車輪跡を残しません。
ポリブタジェンゴム車輪仕様ですので、高弾性で軽く運搬できます。

車輪径(Φmm)150 材質(車輪)スチールホイール、ゴム 用途一般用運搬台車床面を汚さない所での運搬台車 トラスコ品番835-3176 材質金具:スチール、金具表面処理:三価ユニクロムメッキ仕上げ、車輪:スチールホイール、ゴム ストッパーなし RoHS指令(10物質対応)対応 2018年トラスコ掲載ページ2 0670

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする