※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

超重量用MCナイロンキャスター自在車ストッパー・旋回ロック付

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 89584522 品番 HDMCJ200STTL
参考基準価格(税別)¥127,500 販売価格(税込) ¥105,578
販売価格(税別)
95,980

国内規格のキャスターで最大許容荷重をほこります。
旋回部はスラストベアリングとテーパーローラーベアリングの採用によりスムーズな回転と静音性を実現しています。
MCナイロン車輪のため、耐熱、耐寒、耐油、耐摩耗性に優れていますが、悪路では不向きです。
旋回ロック、ストッパーのオプションが付け外し可能です。

車輪径(Φmm)200 材質(車輪)MCナイロン 用途精密機械運搬用牽引用台車連結台車 トラスコ品番835-3166 材質金具:スチール、金具表面処理:三価ユニクロメッキ仕上げ、車輪:MCナイロン 質量(kg)12.6 ストッパーなし 2018年トラスコ掲載ページ2 0811

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする