静電気除去リストバンド

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 89584686 品番 AS-104-10
参考基準価格(税別)¥1,200 販売価格(税込) ¥1,208
販売価格(税別)
1,098

導電繊維入りの長さ調節可能なゴムバンド式です。

アース線の長さ(m)1.5 コード長さ(m)(グランドコード)3.0 バンドサイズ(幅×長さ)(cm)2×15 コイル部(mm)280 用途半導体工場・研究所での静電気除去。 仕様バナナプラグ、ワニ口クリップ付、1MΩ抵抗内蔵グランドコード、6インチPUコード+PUモールド(AS-104-6)、10インチPUコード+PUモールド(AS-104-10) トラスコ品番446-0553 質量(g)31 コード全長(m)0.54 コードあり RoHS指令(10物質対応)対応

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 制御機器/はんだ・静電気対策用品:536

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
89584695
2022-11-15
用途:
機械のメンテナンス時
卸売・小売業

バンド部分があまり伸びずにまた細すぎる。結局違うタイプを買いなおしました。手首の細い女性なら良いと思うが私どもにはあいませんでした。

対象商品:
89584686
2019-12-25
用途:
製品組み立て作業に使用

今回の購入は前回購入品の断線のためです
よろしくお願いいたします

対象商品:
89584686
2015-07-14
用途:
静電気帯電実験

ちゃんと放電されているようで、静電気でビックリすることは今のところ発生していない

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

リストストラップの特長と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/281/
2023-02-16

「ストラップ類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする