曜日別特売
AS-104-6 静電気除去リストバンド カスタム 89584695

静電気除去リストバンド

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
コード長さ(m)(グランドコード)1.8
内容量1個注文コード89584695品番AS-104-6
参考基準価格(税別)¥1,100販売価格(税込)¥999
販売価格(税別)
908

導電繊維入りの長さ調節可能なゴムバンド式です。

用途半導体工場・研究所での静電気除去。アース線の長さ(m)1.5コード長さ(m)(グランドコード)1.8バンドサイズ(幅×長さ)(cm)2×15コイル部(mm)160仕様バナナプラグ、ワニ口クリップ付、1MΩ抵抗内蔵グランドコード、6インチPUコード+PUモールド(AS-104-6)、10インチPUコード+PUモールド(AS-104-10)トラスコ品番446-0561質量(g)23コード全長(m)0.43コードありRoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 89584695
2022-11-15
用途: 機械のメンテナンス時
卸売・小売業

バンド部分があまり伸びずにまた細すぎる。結局違うタイプを買いなおしました。手首の細い女性なら良いと思うが私どもにはあいませんでした。

対象商品 : 89584686
2019-12-25
用途: 製品組み立て作業に使用

今回の購入は前回購入品の断線のためです
よろしくお願いいたします

対象商品 : 89584686
2015-07-14
用途: 静電気帯電実験

ちゃんと放電されているようで、静電気でビックリすることは今のところ発生していない

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

リストストラップの特長と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/281/
2023-02-16

ストラップ類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする