※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ヨドノ
ヨドノの キャスター
ヨドノの プレート式キャスター
ヨドノの プレート式 自在車キャスター
鋳物重荷重用ウレタン車輪自在車付き
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全14種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
89584714
品番
UHB-G130X65
参考基準価格(税別)
¥27,750
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
鋼板製キャスターと比べ、過酷な使用状況や重量物運搬に適した強靭キャスターです。
様々なバリエーションがあり、運搬物に応じた選択が可能です。
車輪径(Φmm)
130
材質(車輪)
鋳物ホイール、ウレタン
トラスコ品番
835-3212
質量(kg)
5.7
用途
一般重量物搬送用重量用運搬車
材質
金具:FCDダクタイル鋳鉄(塗装仕上げ)、車輪:鋳物ホイール、ウレタン
ストッパー
なし
2018年トラスコ掲載ページ
2 0821