※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

鋳物重荷重用ウレタン車輪固定車付き

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 89584827 品番 UHB-K100X50
参考基準価格(税別)¥13,650 販売価格(税込) ¥10,888
販売価格(税別)
9,898

鋼板製キャスターと比べ、過酷な使用状況や重量物運搬に適した強靭キャスターです。
様々なバリエーションがあり、運搬物に応じた選択が可能です。

車輪径(Φmm)100 材質(車輪)鋳物ホイール、ウレタン トラスコ品番835-3223 質量(kg)2.5 用途一般重量物搬送用重量用運搬車 材質金具:FCDダクタイル鋳鉄(塗装仕上げ)、車輪:鋳物ホイール、ウレタン ストッパーなし 2018年トラスコ掲載ページ2 0821

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする