※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

鋳物重荷重用ウレタン車輪固定車付き

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 車輪径(Φmm)250 トラスコ品番835-3232 注文コード89584915 品番UHB-K250X65
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥51,150 販売価格(税込) ¥46,178
販売価格(税別)
41,980
この商品は車輪径・トラスコ品番など14種類から選べます 他の種類を見る

鋼板製キャスターと比べ、過酷な使用状況や重量物運搬に適した強靭キャスターです。
様々なバリエーションがあり、運搬物に応じた選択が可能です。

車輪径(Φmm)250 材質(車輪)鋳物ホイール、ウレタン トラスコ品番835-3232 質量(kg)11.5 用途一般重量物搬送用重量用運搬車 材質金具:FCDダクタイル鋳鉄(塗装仕上げ)、車輪:鋳物ホイール、ウレタン ストッパーなし 2018年トラスコ掲載ページ2 0821

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする