ニトリルロング使いきり手袋

(5件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(100枚) 注文コード89584984 品番2038-M
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る
サイズM 全長(cm)30 中指長(cm)8.3 手のひらまわり(cm)18.8 材質ニトリルゴム(NBR) ブルー 厚さ(mm)0.1 規格食品衛生法適合品 粉有無粉なし エンボス加工全面エンボス 入数(枚)100 トラスコ品番433-9011 質量(g)730 食品衛生法適合

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
55268159
2022-11-22
用途:
塗装作業やボール盤使用時
有限会社冨永製作所 様

他の手袋より丈夫で破れにくく値段は高いですが
その分長く使用できます、

対象商品:
55268143
2022-06-20
用途:
清掃・環境整備等
建設業・工事業

ロングタイプはなかなかないので、リピーターです。
水仕事の際も手首まであるので助かります。
ややフィット感に欠けるかもしれません。

対象商品:
55268143
2021-11-13
用途:
作業時
株式会社ブッシュ 様 (サービス業)

長めで手首までしっかりカバーできるので助かります。

対象商品:
89584993
2019-12-03
用途:
家事
飲食業

包丁を使うときは指先を切りそうになりますが、洗い物の時には良いです。
手首の長さが求めていた長さです。
フィット感もあり、手首もしっかり長く、薄さも良い感じ。
まさしく探していたものでした。

対象商品:
89584993
2017-10-28
用途:
作業・家事全般
株式会社新和自動車 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

手にフィットするので、作業がスムーズにできます。
薄いけど、丈夫です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ニトリルゴム手袋の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/628/
2022-12-15
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「使いきり手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする