※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

1500B-3L ビニールクリア合羽 グローブマニア(川西工業) 89585063 1500B-3L ビニールクリア合羽 グローブマニア(川西工業) 89585063

ビニールクリア合羽

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 89585063 品番 1500B-3L
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999

二重袖が雨の浸入を防ぎます。
胸部分に内ポケットがあり、水濡れを防ぎます。
防水レインスーツです。

ブルー サイズ3L トラスコ品番434-2381 セット内容上下 質量(g)560 混率(%)ポリ塩化ビニール100% 適応身長(cm)175〜185 適応胴囲(cm)94〜104 アズワン品番64-2322-91 耐水圧(mmH2O)10000 適応胸囲(cm)102〜110

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全保護具・作業服・安全靴:396

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
89585081
2021-05-13
用途:
農作業 防除作業
農・林・水産業

コスパ最強で着た感じもいいですよ!
蒸れますが、短時間の作業なら問題ありません。
リピートしてます。皆さんにもおすすめします。

対象商品:
89585115
2017-02-02
用途:
釣り
廣瀬電機 様

かさばらないのが良い。袖口を袖の中で絞れるようにすれば腕を上にあげた時に水が入らない

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レインウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする