ワイドペールST1000キャスター付き

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード89585134 品番94469
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は149,800円となります。
参考基準価格(税別)¥195,000 販売価格(税込) ¥153,780
販売価格(税別)
139,800

本体は耐衝撃性に優れた二重壁パネル構造です。
前扉があるのでゴミの回収がしやすいです。
フタはシングルパネルで軽く開閉しやすいです。
開閉スペース不要で動作しやすいスライドフタです。
フタは外側スライドなので雨水が入りにくいです。
底面はボルトなどの凹凸がないので掃除がしやすいです。
名入れ印刷ができるネームプレート付です。(印刷費用別途)ロープなどで縛り付けられる固定穴付です。
鍵穴付きです。

容量(L)1000(45Lゴミ袋22個相当) 材質ポリエチレン(PE)、ステンレス グレー 用途大容量のゴミ保管庫。 仕様Φ75キャスター トラスコ品番829-0126 質量(kg)49.9 車輪径(Φmm)75 高さ(mm)1360 奥行(mm)750 間口(mm)1475 2018年トラスコ掲載ページ9 0525
注意
車上渡しの商品となりますので館内配送などは承れません。また荷降ろしの際はご協力をお願いします。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする