※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
協育歯車
SUSマイタギヤ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
内容量
1個
モジュール
1.5
歯数
30
RoHS指令(10物質対応)
対応
注文コード
89585422
品番
M1.5SU30-3812
参考基準価格(税別)
¥8,640
販売価格(税込)
¥7,588
販売価格(税別)
¥
6,898
バスケットに入れる
この商品は
モジュール・歯数・RoHS指令
など
20
種類から選べます
他の種類を見る
歯幅b(mm)
9.3
ハブ外径dh(Φmm)
33
基準円直径d(Φmm)
45.0
歯先円直径da(Φmm)
47.12
組立距離A(mm)
38
ハブ長さlh(mm)
12.34
モジュール
1.5
歯数
30
種別
マイタギヤ
材質
SUS304
トラスコ品番
442-2121
減速比
1
全長(mm)
22.83
質量(g)
153.6
穴径(Φmm)
12
ねじの呼び
-
RoHS指令(10物質対応)
対応
JIS等級
4
CADデータダウンロード