※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
協育歯車
SUSマイタギヤ
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
メーカー直送
当日出荷とは
内容量
1個
モジュール
1
歯数
25
注文コード
89585553
品番
M1SU25*2306
参考基準価格(税別)
¥4,800
販売価格(税込)
¥4,068
販売価格(税別)
¥
3,698
バスケットに入れる
この商品は
モジュール・歯数・RoHS指令
など
20
種類から選べます
他の種類を見る
歯幅b(mm)
5.3
ハブ外径dh(Φmm)
20
基準円直径d(Φmm)
25.0
歯先円直径da(Φmm)
26.41
組立距離A(mm)
23
ハブ長さlh(mm)
8.00
モジュール
1
歯数
25
種別
マイタギヤ
材質
SUS304
トラスコ品番
442-2252
減速比
1
全長(mm)
14.70
質量(g)
32.9
穴径(Φmm)
6
ねじの呼び
M4
JIS等級
4