※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
協育歯車
SUSマイタギヤ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
モジュール
0.8
歯数
30
RoHS指令(10物質対応)
対応
注文コード
89585632
品番
M80SU30*2006
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥4,580
この商品は
モジュール・歯数・RoHS指令
など
20
種類から選べます
他の種類を見る
歯幅b(mm)
5.6
ハブ外径dh(Φmm)
18
基準円直径d(Φmm)
24.0
歯先円直径da(Φmm)
25.13
組立距離A(mm)
20
ハブ長さlh(mm)
6.00
モジュール
0.8
歯数
30
種別
マイタギヤ
材質
SUS304
トラスコ品番
442-2333
減速比
1
全長(mm)
12.34
質量(g)
23.8
穴径(Φmm)
6
ねじの呼び
M4
RoHS指令(10物質対応)
対応
JIS等級
4