LB-15A アブソーバ付ライフブロック 123/ワン・ツゥ・スリー(伊藤製作所) 89585728 LB-15A アブソーバ付ライフブロック 123/ワン・ツゥ・スリー(伊藤製作所) 89585728 LB-15A アブソーバ付ライフブロック 123/ワン・ツゥ・スリー(伊藤製作所) 89585728

アブソーバ付ライフブロック

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 89585728 品番 LB-15A
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥153,780
販売価格(税別)
139,800

コイル状のショックアブソーバが落下衝撃を吸収します。
軽く、さびないガラス繊維強化樹脂ボディーです。
衝撃に強く、内部機構の動作不良が起こりにくい構造です。
耐疲労性が高くサビに強いステンレス製ぜんまい、さびにくく信頼性の高いΦ4.76mm航空機用ステンレスワイヤ、アルミ合金フックを採用しています。
作業者が落下しても短い落下距離でワイヤロープが停止します。

用途
落下の危険がある作業現場での、作業者の安全の確保に。
建設、橋梁、土木、造船、タワー、マンホールなどの工事に。
機器の落下防止にも使用可能。(注:機器の重さにより性能が変わります。事前にお問合わせください。)
トラスコ品番836-0896 セット内容吊り下げロープ(カラビナ付)、引き寄せロープ(ワイヤと同じ長さ) 質量(kg)6.6 2018年トラスコ掲載ページ6 1155

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「墜落制止用器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする