越智工業所
越智工業所の ポリ袋・ゴミ袋
越智工業所の 土のう袋
土のうステーションTN
商品レビューを投稿する
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
25日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
89585773
品番
DS-1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥263,780
販売価格(税別)
¥
239,800
バスケットに入れる
組立はボルトナットを締めるだけです。
アジャスターにより水平バランスを調整出来ます。
前面パネルの上半分と上部パネルが開閉できます。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
1200×800×1000
用途
緊急用土のう置き場に。
トラスコ品番
835-9904
材質
フレーム:スチールΦ25.4mm、溶融亜鉛めっき管仕様、ネット:スチール製、亜鉛めっき品、目合い50×50mm、カバーシート:ポリエステル生地(防水・防炎)
質量(kg)
41
収納サイズ
1250×1050×200mm
縦(mm)
1000
横(mm)
1200
2018年トラスコ掲載ページ
9 1151
注意
※名入れ・文字入れは対応しておりません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
9,000
/
税込
¥
9,900
北海道地方
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000
沖縄地方
数量1につき
¥
8,000
/
税込
¥
8,800
離島
数量1以上のご注文
お送りできません