越智工業所
越智工業所の 避難用品
越智工業所の その他避難用品
オールアルミワンタッチ水槽
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
89585782
品番
WS1.0-A5
参考基準価格(税別)
¥395,000
販売価格(税込)
¥274,780
販売価格(税別)
¥
249,800
バスケットに入れる
軽量で錆びに強いオールアルミニウム製です。
ワンタッチ式なので、広げるだけで水槽本体完成です。
2人で広げるだけの簡単設置です。
コンパクトに折り畳めるので、省スペースで保管できます。
用途
貯水用に。
トラスコ品番
835-9902
材質
フレーム:アルミ角管、接続部:66NAガラス入り・PP、水槽シート:高強力ポリエステル糸使用ターポリン
質量(kg)
20.5
2018年トラスコ掲載ページ
9 1154
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
4,500
/
税込
¥
4,950
北海道地方
数量1につき
¥
5,500
/
税込
¥
6,050
沖縄地方
数量1につき
¥
8,000
/
税込
¥
8,800
離島
数量1以上のご注文
お送りできません