GGC-030-YW オーバンド カラーバンド プチ 30g 共和[輪ゴム・ゴムバンド] 89585895

オーバンド カラーバンド プチ 30g

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
トラスコ品番836-5123
内容量1セット(190本)注文コード89585895品番GGC-030-YW
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥285
販売価格(税別)
259

30g箱サイズのカラーバンドです引出しの中にも収納しやすいコンパクトサイズです。
全10色のラインナップです

用途包装用、結束用。幅(mm)1.1長さ(m)-厚さ(mm)1.1折径(cm)60太さ(Φmm)1.1材質天然ゴムトラスコ品番836-5123質量(g)302018年トラスコ掲載ページ6 1760
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 89585807
2021-05-07
用途: 工作
STEAMラボ教育・研究機関

色もたくさんあり、量も手頃で大変満足です。開けた後も、開け口を引っ掛ければ何となく閉めることができます。透明な窓があるため、色が多い場合は見分けがつきやすく助かっています。
(経年劣化はまだ分かりません。)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トラック輸送・運送用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする