カットフィルター抗菌タイプ

(1件のレビュー)
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(10枚) 注文コード 89585913 品番 K2020S
参考基準価格(税別)¥2,640 販売価格(税込) ¥2,528
販売価格(税別)
2,298

フィルターに抗菌効果のある成分を塗布しています。
フィルターでの雑菌の繁殖を抑えます。
工場内のエアコンのプレフィルターに使用しミスト、粉塵の侵入を軽減します。

用途エアコンなどのプレフィターとして。 トラスコ品番855-3743 材質ポリエステル、アクリル、抗菌剤 厚さ(mm)8 質量(kg)0.3 サイズ(mm)200×200 2018年トラスコ掲載ページ3 0422

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2022-09-28
用途:
床下空調設備のフィルター
不動産業

ハウスメーカーの純正フィルターは値段が高く、モノタロウさんで同じ材質と同じ厚さのフィルターを見つける事が出来ました。
自分でフィルターをカットしますが、純正フィルターより7割引位のコスパです。
フィルターが汚れても躊躇する事無くフィルター交換を実施出来ます。
ただ、1セット10枚入なので5枚入が有ればいいと思いました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

空調用フィルターの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/185/
2023-03-02

「エアコン部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする