橋本クロス
橋本クロスの ウエス
橋本クロスの 紙ウエス
橋本クロスの カットタイプウエス
エコノミーワイパー
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱
注文コード
89585983
品番
EW3334
参考基準価格(税別)
¥11,600
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
吸収力に優れたパルプ100%のワイパーです。
3枚重ねで強度と吸収力に優れたワイパーです。
用途
各種工場での油分などの拭き取りに。
食品工場での水分の拭き取りなどに。
材質
パルプ
色
ブラウン
仕様
ポリ包装、4つ折りタイプ、ポリパック包装
トラスコ品番
834-5625
質量(kg)
9.7
シートサイズ(mm)
330×340
2018年トラスコ掲載ページ
9 0407