精密ドライバー +000

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード89586008 品番65
参考基準価格(税別)¥430 販売価格(税込) ¥340
販売価格(税別)
309

時計・メガネの分野や、精密機器などのねじ回しに便利です。
極小+000ネジに対応しています。

先端形状プラス 先端サイズNo.000 軸長(mm)24 材質(グリップ)本体:真鍮 用途PC・カメラなどの精密機器の極小ネジ回しに。 トラスコ品番829-2351 全長(mm)94 質量(g)12 材質(軸)刃先:クロムモリブデンバナジウム鋼 商品構成単品 2018年トラスコ掲載ページ4 0623

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする