スリムオフセットドライバー +0×14

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード89586017 品番6102-0-14
参考基準価格(税別)¥750 販売価格(税込) ¥593
販売価格(税別)
539

極薄ヘッド幅10mmで、より狭い作業スペースで使用できます。
押し付け力に優れたフラット形状でカムアウト防止に有利に働きます。

先端形状プラス 先端サイズ(#)No.0 全長(mm)108 材質(軸)クロム・モリブデン・バナジウム鋼 質量(g)28 用途一般の精密ドライバーで回せない狭い個所にある極小プラスネジに対応。 トラスコ品番829-2350 商品構成単品 2018年トラスコ掲載ページ4 0664

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
89586017
2024-01-09
用途:
鉄道模型の台車のネジ止め

鉄道模型のボギー台車での止めネジがプラスネジのものをしめるのにはよい道具だと思う。小さい00番プラスねじ頭のものがあればよいと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ラチェットドライバーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/351/
2023-02-15

「ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする