YK-532 汚水用水中ポンプ 口径32ミリ YKシリーズ 工進 89586026 YK-532 汚水用水中ポンプ 口径32ミリ YKシリーズ 工進 89586026 YK-532 汚水用水中ポンプ 口径32ミリ YKシリーズ 工進 89586026 YK-532 汚水用水中ポンプ 口径32ミリ YKシリーズ 工進 89586026 YK-532 汚水用水中ポンプ 口径32ミリ YKシリーズ 工進 89586026 YK-532 汚水用水中ポンプ 口径32ミリ YKシリーズ 工進 89586026

汚水用水中ポンプ 口径32ミリ YKシリーズ

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 89586026 品番 YK-532
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980

お手頃価格の汚水排出に便利な水中ポンプ!自動運転が可能なフロート付きタイプもございます。周波数50HZか60HZをご確認の上、お買い求め下さい。

吐出口径(Φmm)32 口径(mm)32 出力(kW)0.18 電源(V)単相100 電圧(V)100 周波数(Hz)50 全揚程(m)7.5 最大吐出量(L/min)140 吐出量(L/min)140 仕様汚水用 タイプ非自動運転形 用途汚水の移送に 付属品ホースバンド(25/32ミリ)・カップリング・カップリングパッキン・タケノコニップル(25/32ミリ) トラスコ品番835-4148 質量(kg)4 電流(A)4.1 消費電力(W)365 回転数(min-1[r.p.m])2800 寸法(幅W×高さH)(mm)216×310 定格電流(A)4.1 電源コード(m)4 連続使用時間8 残水位(mm)10〜40 運転可能最低水位(mm)110〜130 アズワン品番64-9482-56 2018年トラスコ掲載ページ7 0715
注意
※機種サイズをよくご確認の上お買い求め下さい。

商品説明動画

KOSHIN 水中ポンプ_YKシリーズ
この動画は、7人が参考にしています。
KOSHIN 水害対策でも使える工進の水中ポンプ!
この動画は、2人が参考にしています。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:315

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-11-20
用途:
安価でハイパワーなポンプ。
建設業・工事業

安価で使いやすいポンプでした。1年以上使っていますが故障もなく丈夫なポンプです。コストパフォーマンスとしていい選択でした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

水中ポンプ(電動)の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/520/
2023-03-14

「ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする