吐出口径(Φmm)25
口径(mm)25
出力(kW)0.18
電源(V)単相100
電圧(V)100
周波数(Hz)50
全揚程(m)9.5
最大吐出量(L/min)95
吐出量(L/min)95
仕様清水用
タイプ自動運転形
用途清水の移送に
付属品ホースバンド(15/20/25ミリ)・カップリング・カップリングパッキン・タケノコニップル(15/20/25ミリ)
トラスコ品番835-4147
質量(kg)4.1
電流(A)3.9
消費電力(W)358
回転数(min-1[r.p.m])2800
寸法(幅W×高さH)(mm)460×241
定格電流(A)3.9
電源コード(m)4
連続使用時間8
残水位(mm)80〜140
運転可能最低水位(mm)320〜390
アズワン品番64-9482-55
2018年トラスコ掲載ページ7 0715