YK-625 清水用水中ポンプ 口径25ミリ YKシリーズ 工進 89586087 YK-625 清水用水中ポンプ 口径25ミリ YKシリーズ 工進 89586087 YK-625 清水用水中ポンプ 口径25ミリ YKシリーズ 工進 89586087 YK-625 清水用水中ポンプ 口径25ミリ YKシリーズ 工進 89586087 YK-625 清水用水中ポンプ 口径25ミリ YKシリーズ 工進 89586087 YK-625 清水用水中ポンプ 口径25ミリ YKシリーズ 工進 89586087

清水用水中ポンプ 口径25ミリ YKシリーズ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 89586087 品番 YK-625
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980

家周りの散水にお風呂の残り湯を再利用清水用自動運転が可能なフロート付きタイプもございます。周波数50HZか60HZをご確認の上、お買い求め下さい。

吐出口径(Φmm)25 口径(mm)25 出力(kW)0.18 電源(V)単相100 電圧(V)100 周波数(Hz)60 全揚程(m)9.5 最大吐出量(L/min)95 吐出量(L/min)95 仕様清水用 タイプ非自動運転形 用途清水の移送に 付属品ホースバンド(15/20/25ミリ)・カップリング・カップリングパッキン・タケノコニップル(15/20/25ミリ) トラスコ品番835-4150 質量(kg)3.9 電流(A)3.7 消費電力(W)342 回転数(min-1[r.p.m])3200 寸法(幅W×高さH)(mm)153×240 定格電流(A)3.7 電源コード(m)4 連続使用時間8 残水位(mm)10 運転可能最低水位(mm)60 アズワン品番64-9482-58 2018年トラスコ掲載ページ7 0715
注意
※機種サイズをよくご確認の上お買い求め下さい。 ※清水専用、汚水等には使用出来ません。

商品説明動画

KOSHIN 水中ポンプ_YKシリーズ
この動画は、2人が参考にしています。
KOSHIN 水害対策でも使える工進の水中ポンプ!
この動画は、1人が参考にしています。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

水中ポンプ(電動)の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/520/
2023-03-14

「ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする