寺田ポンプ製作所
寺田ポンプ製作所の ペール缶用ポンプ
寺田ポンプ製作所の 電動式ペール缶用ポンプ
ケミカルハンディポンプ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
89586236
品番
TMHM-316MF
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥122,800
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
小型軽量で操作が簡単です。
耐食性に優れた設計です。
石油缶、ポリ缶(口径32mm)にも入るパイプ径です。
密閉モーターの採用により用途が拡大しました。
出力アップにより余裕運転です。
用途
薬液、低粘度の酸・アルカリ薬品。
半導体製造用薬品の移送に水処理設備維持管理時の薬品移送に化学薬品、薬品倉庫などの薬液の小分けに研究室等で使用する薬品のあけかえに低粘度の酸、アルカリ薬品用低粘度で引火性がない油や溶剤と酸、アルカリ薬品用
トラスコ品番
856-9910
材質
本体:ステンレス(SUS316)、ホース:ステンレス(SUS304)、パッキン:フッ素樹脂(PTFE)
質量(kg)
3
2018年トラスコ掲載ページ
7 0775