※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
京セラ
チップ WNMG-PP
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
内容量
1セット(10個)
1箱(10個)
1セット(10個)
コーナー半径(mm)
0.4
0.2
0.4
0.8
1.2
材質
CA515
CA510
CA530
CA515
CA525
全32種類を一覧で見る
内容量
1セット(10個)
注文コード
89586682
品番
WNMG080404PP CA515
参考基準価格(税別)
¥9,800
販売価格(税込)
¥8,248
販売価格(税別)
¥
7,498
バスケットに入れる
切刃長さ(mm)
8.7
逃げ角(度)
0
厚さ(mm)
4.76
穴の形状
円筒穴
コーナー半径(mm)
0.4
チップブレーカ
両面
トラスコ品番
653-7928
材質
CA515
形状
六角形80°
内接円直径(Φmm)
12.7
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.05~±0.13
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.08~±0.18
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。