曜日別特売
S48-200520 スチールローラコンベヤΦ48.6 テラウチ(寺内製作所) 89587295

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

スチールローラコンベヤΦ48.6

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送5日以内出荷とは
内容量1台機長(mm)2000ピッチ(mm)50トラスコ品番858-2034注文コード89587295品番S48-200520
参考基準価格(税別)¥69,200販売価格(税込)¥63,778
販売価格(税別)
57,980

中荷重用では一般的に使用されるコンベヤです。
中荷重用でピッチ50から選定できます。
フレームに[70を使用しています。

ローラー幅(mm)200機長(mm)2000ローラー径(Φmm)48.6トラスコ品番858-2034質量(kg)38ピッチ(mm)50仕様スチールローラコンベヤΦ48.6-W200XP50X2000L材質フレーム:スチール、ローラー:機械構造用炭素鋼管肉厚(mm)1.6材質(ローラー部)スチールローラー耐荷重(kg/本)652018年トラスコ掲載ページ8 1246
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,000/税込1,100
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,000/税込1,100
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ローラーコンベヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする