近畿製作所
近畿製作所の エアーガン・スプレーノズル
近畿製作所の 引き金式エアーダスターガン
ウォーター&エアー併用ガン
(1件のレビュー)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1丁
注文コード
89588773
品番
K-601-DXW
参考基準価格(税別)
¥25,800
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
¥
24,980
バスケットに入れる
ノズル取付口
水取り付け口 Φ14mm.タケノコ
ホース取付口
Φ14mmタケノコ
エアー取付口
G1/4
ノズル長(mm)
740
ノズル口径(Φmm)
16(中心穴3)
トラスコ品番
441-7186
全長(mm)
900
質量(g)
825