近畿製作所
近畿製作所の エアーガン・スプレーノズル
近畿製作所の 引き金式エアーダスターガン
エアーダスターガン 1/4
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1丁
注文コード
89588791
品番
K-601-LR
参考基準価格(税別)
¥8,000
販売価格(税込)
¥7,038
販売価格(税別)
¥
6,398
バスケットに入れる
ノズル取付口
G1/8
エアー取付口
G1/4
ノズル長(mm)
980
トラスコ品番
441-7208
全長(mm)
1068
質量(g)
246