減圧弁メーター付

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード89588843 品番RG-128
参考基準価格(税別)¥14,200 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980

エアーツールの手元や小スペース等に取り付け安定した圧力を供給できます。

トラスコ品番441-7216 質量(g)396 使用温度範囲(℃)-10〜60 ねじ径G1/4×G1/4 圧力調整範囲(MPa)0〜1.0 使用流体圧縮空気

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 建築金物・建材・塗装内装用品編:62

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
89588843
2018-04-05
用途:
冷凍エアドライヤ
農・林・水産業

5.5KWコンプレッサーに取り付け減圧試験しました。とても良い結果が得られた

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スプレーガン関連商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする