※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
グーリング
グーリングの エンドミル
グーリングの 超硬エンドミル
グーリングの ラフィング超硬エンドミル
ラフィングエンドミル(4枚刃)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
89588922
品番
3723 014.000
参考基準価格(税別)
¥23,750
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
刃径(Φmm)
14
刃長(mm)
26
全長(mm)
83
シャンク径(Φmm)
14
刃数
4
仕様
センターカット
トラスコ品番
432-6571
材質
超硬合金(DK460UF)
質量(kg)
0.149
表面処理
Fireコーティング
ねじれ角(°)
30