※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

3723 018.000 ラフィングエンドミル(4枚刃) グーリング 89588931 3723 018.000 ラフィングエンドミル(4枚刃) グーリング 89588931

ラフィングエンドミル(4枚刃)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 89588931 品番 3723 018.000
参考基準価格(税別)¥35,820 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980
刃径(Φmm)18 刃長(mm)32 全長(mm)92 シャンク径(Φmm)18 刃数4 仕様センターカット トラスコ品番432-6580 材質超硬合金(DK460UF) 質量(kg)0.267 表面処理Fireコーティング ねじれ角(°)30

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

「超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする