オートラインレーザーATL-23

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 89589035 品番 ATL-23
参考基準価格(税別)¥44,000 販売価格(税込) ¥43,978
販売価格(税別)
39,980
仕様
傾斜アラーム:約±4°以上でレーザー光点滅
微調整範囲:360°、全周にわたって微調整可
作業範囲:屋内モード約10m/屋外モード約25m(受光器使用時)
専用レシーバー:約1.5m〜25m
防塵・防滴IP54
盗難・火災補償付(購入日から1年間)
ライン幅(mm)
約2mm/5m
※あくまで目安です。周辺環境によって異なることがあります。
ライン出射角(°)
水平ライン照射角:約120°
たちライン照射角:約135°
トラスコ品番441-0394 寸法(mm)墨出器本体:100×98×160mm 質量(kg)墨出器本体:約0.8kg(電池含む) 電源単3形アルカリ乾電池または充電池3本 精度水平・たちライン精度:±1mm/10m 連続使用時間連続約18時間 光源635nm赤色半導体レーザー(地墨:650nm) 自動補正範囲約±4° 制動方式磁気制動方式 光出力1mW以下 動作温度(℃)-10〜+40 レーザークラス1M(JIS C 6802) 動作温度範囲(℃)-10〜+40

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レーザー墨出器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする