※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ムラテックKDS
ムラテックKDSの 水平器・水準器・墨出器
ムラテックKDSの 墨打器/墨差し
ムラテックKDSの レーザー墨出器
オートラインレーザーATL-23
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
89589044
品番
ATL-23RSA
参考基準価格(税別)
¥63,000
販売価格(税込)
¥59,378
販売価格(税別)
¥
53,980
バスケットに入れる
仕様
傾斜アラーム:約±4°以上でレーザー光点滅
微調整範囲:360°、全周にわたって微調整可
作業範囲:屋内モード約10m/屋外モード約25m(受光器使用時)
専用レシーバー:約1.5m〜25m
防塵・防滴IP54
盗難・火災補償付(購入日から1年間)
セット内容
レーザー墨出器:ATL-23
受光器:LRV-4
三脚:LEC-2M
ライン幅(mm)
約2mm/5m
※あくまで目安です。周辺環境によって異なることがあります。
ライン出射角(°)
水平ライン照射角:約120°
たちライン照射角:約135°
トラスコ品番
441-0408
寸法(mm)
100×98×160mm
質量(kg)
約0.8kg(電池含む)
電源
単3形アルカリ乾電池または充電池3本
精度
水平・たちライン精度:±1mm/10m
連続使用時間
連続約18時間
光源
635nm赤色半導体レーザー(地墨:650nm)
自動補正範囲
約±4°
制動方式
磁気制動方式
光出力
1mW以下
動作温度(℃)
-10〜+40
レーザークラス
1M(JIS C 6802)
動作温度範囲(℃)
-10〜+40