KTC
KTCの ペンチ/プライヤ/ニッパー
KTCの プライヤ
KTCの グリッププライヤ
ロッキングプライヤCクランプ
(2件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
89589324
品番
150R
参考基準価格(税別)
¥3,170
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
角鉄材やパネル類の固定、溶接作業に便利です。
種類
グリッププライヤ
最大口開き(mm)
47
全長(mm)
165
材質
特殊工具鋼
トラスコ品番
453-5782
質量(g)
235