KTC
KTCの ペンチ/プライヤ/ニッパー
KTCの プライヤ
KTCの グリッププライヤ
ロッキングプライヤCクランプ
(2件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
89589333
品番
280R
参考基準価格(税別)
¥5,350
販売価格(税込)
¥5,168
販売価格(税別)
¥
4,698
バスケットに入れる
角鉄材やパネル類の固定、溶接作業に便利です。
モノタロウではこんなお得な商品も!
バイスプライヤー C型
モノタロウ
¥
1,698
¥
1,868
税込
種類
グリッププライヤ
最大口開き(mm)
97
全長(mm)
270
材質
特殊工具鋼
トラスコ品番
453-5898
質量(g)
775