※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ロッキングプライヤCクランプ

(2件のレビュー)
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 89589342 品番 460R
参考基準価格(税別)¥10,200 販売価格(税込) ¥10,008
販売価格(税別)
9,098

角鉄材やパネル類の固定、溶接作業に便利です。

種類グリッププライヤ 最大口開き(mm)188 全長(mm)450 材質特殊工具鋼 トラスコ品番453-5910 質量(kg)1

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
89589324
2022-02-12
用途:
スポーツ クエスト 株式会社 様

車の板金時に、溶接部分を挟むのに便利で、作業がしやすい。

対象商品:
89589324
2017-04-21
用途:
金物を仮固定
建設業・工事業

KTCは信頼できるブランドで、使い勝手が良く製品は全く問題ありません。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

バイスプライヤの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/baisuplier_howtouse/
2022-08-25

「プライヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする