※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ロッキングプライヤスイーベルパッドクランプ

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1丁 注文コード 89589376 品番 150SP
参考基準価格(税別)¥3,550 販売価格(税込) ¥3,850
販売価格(税別)
3,500

対象物にあわせ先端のスイーベルパッドが動くため、傾斜物などの固定に便利です。
パネル類の固定や溶接作業に便利です。

種類グリッププライヤ 最大口開き(mm)45 全長(mm)165 奥行(mm)22 質量(g)275 幅(mm)90 トラスコ品番453-5791

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
89589376
2021-02-11
用途:
ロウ付け等の部材仮押さえ

この手のクランプは噛み合わせの造りが悪いと締めたときに材料が左右にずれてしまうことがあるが、
こちらは精度よく造られていてそういった不具合がありませんでした
さすがKTCといったところでしょうか

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

バイスプライヤの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/baisuplier_howtouse/
2022-08-25

「プライヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする