ロッキングプライヤ曲線あご(ワイヤーカッター付)

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1丁 注文コード 89589507 品番 250WR
参考基準価格(税別)¥4,230 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

歯付の曲線あごでパイプなどをしっかりと固定できます。
ワイヤーカッターとして使用できます。

種類グリッププライヤ 最大口開き(mm)57 全長(mm)220 切断能力(Φmm) 軟線2.3 奥行(mm)20 質量(g)500 幅(mm)67 トラスコ品番453-5880

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:219

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
89589491
2023-04-05
用途:
機械のメンテナンス
竹村 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

機械のメンテナンス時に使用。
ネジ山が舐めてる時に使用して
回して使っています。つかみやすいし挟みやすいです。

1人が参考にしています
対象商品:
89589491
2020-06-03
用途:
車両部品加工
SKT 様 (建設業・工事業)

昔から欲しかったのですが、安かったので思い切って購入して良かったです。毎回、使用しておりとても良い製品です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

バイスプライヤの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/baisuplier_howtouse/
1人が参考にしています
2022-08-25

「プライヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする