コヅチ
コヅチの 墜落制止用器具
コヅチの 周辺器具 墜落制止用器具
コヅチの 取付器具 墜落制止用
ループフック ネイビー
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
89589875
品番
RF-038N
参考基準価格(税別)
¥1,580
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
トラスコ品番
446-1169
幅(mm)
45
色
ネイビー
高さ(mm)
90
質量(g)
45
奥行(mm)
10