コヅチ
コヅチの 腰袋/工具差し/携帯ケース
コヅチの 腰袋
外線工事向け電工用腰袋
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
89589893
品番
KCN-01BOD
参考基準価格(税別)
¥7,350
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
色
OD
トラスコ品番
446-0910
幅(mm)
215
高さ(mm)
300
質量(g)
330
奥行(mm)
95