コニシ
コニシの シーリング
コニシの 外壁
アクリルコークNB
(2件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本(333mL)
注文コード
89590015
品番
5328
参考基準価格(税別)
¥990
販売価格(税込)
¥813
販売価格(税別)
¥
739
バスケットに入れる
水性
ノンブリード
塗装可
軽量タイプ
用途
機質板、合板などの捨て貼り下地の目地
無機質板、合板などの捨て貼り下地の目地処理
壁クロスなど内外装目地やスキ間のシール
ALCモルタル壁のひび割れ補修や塗装下地処理
成分
アクリル樹脂系エマルジョン形
規格
JSIA F★★★★
色
ホワイト
トラスコ品番
447-4651
容量(mL)
333
主成分
アクリル樹脂
危険物の類別
非危険物
RoHS指令(10物質対応)
対応
ホルムアルデヒド等級
JSIA F☆☆☆☆