コニシ
コニシの シーリング
コニシの 外壁
コンクリート・石材シール
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
89590051
品番
#05325
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥978
販売価格(税別)
¥
889
バスケットに入れる
色
ダークグレー
仕様
1成分形変成シリコーン系充てん材
成分
変成シリコーン樹脂
トラスコ品番
447-4627
容量(mL)
120
使用温度範囲(℃)
-40〜90
主成分
変成シリコーン樹脂系
危険物の類別
指定可燃物
危険物の品名
可燃性固体類
危険物の数量
120mL
ホルムアルデヒド等級
JSIA F☆☆☆☆