コミー
コミーの 道路用品
コミーの 安全ミラー
コミーの 室内用 安全ミラー
FFミラー通路 片側用
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
89590121
品番
FT23A
参考基準価格(税別)
¥28,000
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
ひっくり返せば左用にも右用にも兼用して使えます。
目線に貼るだけで、曲がり角のヒヤリハットを解消
仕様
室内専用
両面テープ止め
型式
角型
用途
室内専用
トラスコ品番
438-0126
幅(mm)
230
高さ(mm)
330
質量(g)
340
材質(ミラー)
特殊プラスチック
像の大きさ(曲面R)
400
注意
※屋外では使用できません
室内でも日光が当たる場所では使用できません
商品説明動画
【商品紹介動画】FFミラー通路
この動画は、
4人
が参考にしています。
参考になった