ノータッチ式ディスペンサー UD-8600A-PHJ

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード89590426 品番41933
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥12,200

手で触れることなく消毒液が噴射し、交差汚染のリスクを回避。
センサー感知で手指消毒剤を噴射。
ディスポーザブル容器で衛生的。
カギ付き。

トラスコ品番431-6240 種別消毒液用 容量(mL)600 タイプ壁付型 規格本体 手指消毒剤用 電源アルカリ乾電池単2型×4本(別売) 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)142×100×275 使用液速乾性手指消毒剤 ヒビスコール RoHS指令(10物質対応)対応 噴射量(mL/回)約1.5 繰り返し・詰め替え対応
注意
※ディスペンサー本体のみです。電池、薬液ボトルは含みません。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
89590426 41933 62936030 42195 UD-600A-W SARAYA(サラヤ) UD-600A-W SARAYA(サラヤ) 1個 15,980 税込17,578 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィス家具/照明/清掃用品編:411

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-09-04
用途:
事務所入り口設置―――立ち入り者の手指の消毒
株式会社シルバーケア 様 (不動産業)

問題なく使えている。
薬剤挿入がもっと簡単にできれば最高

対象商品:
89590426
2017-12-26
用途:
トイレ使用後の消毒

手に噴射する際に下に受け皿がないので、手に当らなかった噴射液が床に落ちてしまう。

MonotaROからの回答

貴重なご意見、ありがとうございます。
別売りになりますが
注文コード:09113502
トレーB型という商品を販売しております。
薬液の飛び散りを防止するトレーとなっております。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手指消毒用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする