速乾性手指消毒剤 ヒビスコールSH

(15件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本(1L) 注文コード 89590471 品番 42312
参考基準価格(税別)¥3,690 販売価格(税込) ¥4,057
販売価格(税別)
3,688

広範囲の微生物に対して簡便かつ持続的な消毒効果を発揮する無色のエタノール溶液です。
使用後も有効成分が消毒持続効果を発揮。
手荒れに配慮した手指消毒用アルコール製剤。

質量(g)950 成分クロルヘキシジングルコン酸塩、エタノール、アジピン酸ジイソブチル、アラントイン、ポリオキシエチレンヤシ油脂肪酸グリセリル、安息香酸デナトニウム トラスコ品番432-9856 エタノール濃度(w/w%)72.3 RoHS指令(10物質対応)対応 商品タイプ本体 医薬品医療機器等法指定医薬部外品 エタノール濃度(v/v%)78.67 効果手指・皮ふの洗浄・消毒 繰り返し・詰め替え対応
注意
※指定医業部外品です。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィス家具/照明/清掃用品編:408

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 15
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
09113168
2023-12-15
用途:
手指消毒
社会福祉法人グリーンコープ 様 (医療・福祉・介護関連業)

手指消毒はサラヤのヒビスコールが一番信用できるので
いつも注文しています。
手荒れも少ないようです。

対象商品:
89590471
2022-09-13
用途:
帰宅時消毒用

特に使用上問題は無いと思う。アルコールのパーセントが高いもので安いものは少ないのでよかった。

対象商品:
89590471
2021-12-07
用途:
手指消毒用
農・林・水産業

なかなか消毒液が入手し辛く、また売っていたとしても、よく知らない海外メーカーのべらぼうな値段が罷り通っていた頃に、安心安全のサラヤさんの消毒液を適正価格で買う事が出来ました。サラヤさんとモノタロウさんに感謝です。

対象商品:
09113168
2022-01-15
用途:
保健師等の作業前の消毒
オカムラ商産合同会社 様 (卸売・小売業)

期待通りの商品であると、喜ばれております。 追加注文もありそう!

対象商品:
09113168
2022-02-28
用途:
学生の実習前後の手指の消毒、設備の消毒に使用
国立大学法人東京海洋大学 様 (教育・研究機関)

手荒れの影響も少なく、安心して使えます。香りがついていると女性には使いやすいかもしれません。

対象商品:
89590471
2021-09-21
用途:
社内への入場時の手指消毒
株式会社ヨネプラ 様

以前から同商品を使用しており、満足しておりますが、今までのボトルが破損した為、買い替えです。

対象商品:
89590471
2020-09-12
用途:
手洗い後に使用
金融・保険業

サラヤを代表する手指消毒剤であって,品質も良く大満足です。確かに,価格面だけで判断すれば,少々高いかも知れませんが,他社の手指消毒剤と比較すれば,価格相応の商品だと思います。しかも,1リットルも入っていますので,多人数への対応も可能です。良い商品だと思います。

1人が参考にしています
対象商品:
89590471
2020-07-28
用途:
オフィスの入り口に常備
サービス業

日々人の出入りがあるため、1リットルの容量、アルコール濃度とも安心のクオリティのものが手に入るのはありがたい。こういったものはケチケチ使うものではないと思うのだが、それには少し価格が高いように感じる。このご時世では仕方ないのか?

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手指消毒用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする