42323 速乾性手指消毒剤 ヒビスコールSHL SARAYA(サラヤ) 89590487

 

42323 速乾性手指消毒剤 ヒビスコールSHL SARAYA(サラヤ) 89590487
42323 速乾性手指消毒剤 ヒビスコールSHL SARAYA(サラヤ) 89590487
42323 速乾性手指消毒剤 ヒビスコールSHL SARAYA(サラヤ) 89590487

速乾性手指消毒剤 ヒビスコールSHL

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1本(1L)
内容量1本(1L)注文コード89590487品番42323
参考基準価格(税別)¥4,140販売価格(税込)¥3,738
販売価格(税別)
3,398

エタノール濃度55.0w/w%であるため、消防法における危険物の適用外の手指消毒剤です。

質量(g)995成分エタノール、クロルヘキシジングルコン塩酸トラスコ品番434-2691エタノール濃度(w/w%)55商品タイプ本体医薬品医療機器等法指定医薬部外品効果一般生菌、エンベローブウイルスの消毒繰り返し・詰め替え対応
注意
※指定医薬部外品です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手指消毒用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする