サンコー(サンコーミタチ)
サンコー(サンコーミタチ)の 電動工具 本体
サンコー(サンコーミタチ)の 切断/曲げ
サンコー(サンコーミタチ)の 丸ノコ
MC180A 防塵カッター 二重絶縁
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
89590751
品番
MC180A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥63,778
販売価格(税別)
¥
57,980
バスケットに入れる
刃物外径(Φmm)
180
刃物内径(Φmm)
20
最大切込深さ(mm)
60
対応材質
鉄工用
回転数(min
-1
[r.p.m])
4300
電圧(V)
単相100
定格電流(A)
14
消費電力(W)
1300
コード長さ(m)
5
芯数
2
トラスコ品番
433-0323
質量(kg)
4.3